絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(11)
  • 大阪魂(8)
ねじの呼び
  • 5mm
  • M2(88)
  • M2.3(53)
  • M2.6(77)
  • M3(177)
  • M4(224)
  • M5(223)
  • M6(261)
  • M8(276)
  • M10(285)
  • M12(256)
  • M14(153)
  • M16(213)
  • M18(119)
  • M20(171)
  • M22(114)
  • M24(122)
  • M27(71)
  • M30(87)
  • M33(62)
  • M36(60)
外径(Φmm)
  • 5.3(3)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 16(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • チタン(1)
  • (9)
内径(Φmm)
  • 5.3(10)
  • 5.5(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1.6(2)
0.8・1・1.6
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ユニクロ(3)
3価クロメート・ユニクロ
種類
種類
平座金(ワッシャー)(1)
平座金(ワッシャー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4個)
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミA1050W(ISO5 大阪魂アルミA1050W(ISO5大阪魂
667税込734
1袋(160個)
翌々日出荷
呼び径5寸法d(mm)5.3寸法t(mm)1寸法D(mm)10
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
24,490税込26,939
1ケース(60000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
25,630税込28,193
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
74,800税込82,280
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
23,910税込26,301
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
23,560税込25,916
1ケース(13200本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
29,100税込32,010
1ケース(60000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
32,600税込35,860
1ケース(60000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
24,900税込27,390
1ケース(13200本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
21,110税込23,221
1ケース(48000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
94,740税込104,214
1ケース(70000本)
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
SUS マルW(5.0+0.1) 大阪魂SUS マルW(5.0+0.1)大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.8呼び径5寸法l(mm)1
SUS マルW(5.0+0.05) 大阪魂SUS マルW(5.0+0.05)大阪魂
667税込734
1袋(96個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼び径5寸法l(mm)0.8
マルW(5.5+0.2) 大阪魂マルW(5.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(181個)
翌々日出荷
長さ(mm)14呼び径5寸法l(mm)0.8
SUS 310SW(ISO 大阪魂SUS 310SW(ISO大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
SUS マルW(5.4+0.2) 大阪魂SUS マルW(5.4+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
8-クロメート W(ISO 大阪魂8-クロメート W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(238個)
翌々日出荷
マルW(5.5+0.3) 大阪魂マルW(5.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(119個)ほか
翌々日出荷
種類平座金

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー