絞り込み
内径(Φmm)
3.3・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・6.5・8.4・8.5・10.5・11・12.5・13・13.5・15・17・19・21・23・25・内径(Φmm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
種類
シール座金・平座金(ワッシャー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 丸平ワッシャー

1,679件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
平ワッシャー(三価クロメート) エスコ平ワッシャー(三価クロメート)エスコ
3,080税込3,388
1袋(250枚)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)黒色呼びM5
平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,598税込3,958
1缶(3700個)ほか
5日以内出荷
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(1800個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,198税込5,718
1缶(7500個)ほか
5日以内出荷
ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,298税込6,928
1缶(3700個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,498税込7,148
1缶(1800個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(1800個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(1100個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ
210税込231
1袋(4個)
翌日出荷
EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5入数(個)4ねじサイズM6
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ
200税込220
1袋(4個)
翌日出荷
EA949HA-116・-117用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)17×2.5入数(個)4ねじサイズM6
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ
310税込341
1個(10個)
翌日出荷
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17
平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(1800個)ほか
当日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
平ワッシャー(ISO) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレスTRUSCO
3,198税込3,518
1パック(3700個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(1800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール外径(Φmm)12.5
丸ワッシャー(特寸) ステンレス TRUSCO丸ワッシャー(特寸) ステンレスTRUSCO
3,998税込4,398
1パック(340個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(240個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(1800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(1800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート) TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(1800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
ステンナットワッシャー 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステンナットワッシャー 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(6個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのワッシャーです。
ユニクロ丸座金 12mm 6個入 BEAVER(ビーバー)ユニクロ丸座金 12mm 6個入BEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(6個)
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)12アズワン品番64-3233-90
ユニクロ丸座金 10mm 12個入 BEAVER(ビーバー)ユニクロ丸座金 10mm 12個入BEAVER(ビーバー)
99税込109
1パック(12個)
翌々日出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)10アズワン品番64-3233-89
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SCNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。 専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質/仕上SUS3041袋入数(個)100寸法T(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSCNBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
チタン丸ワッシャ 由良産商チタン丸ワッシャ由良産商
26,980税込29,678
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン種類丸ワッシャ
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
7,598税込8,358
1箱
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
M20x50.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM20x50.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:50、B:21、C:6アズワン品番64-7962-43入数1個
M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM20x38.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:38、B:21、C:5アズワン品番64-7962-42入数1個
M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM20x31.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
435税込479
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:31、B:21、C:5アズワン品番64-7962-41入数1個
M16x45.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM16x45.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:45、B:17、C:6アズワン品番64-7962-40入数1個
M16x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM16x31.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:31、B:17、C:5アズワン品番64-7962-39入数1個
M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x35.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:35、B:13、C:5アズワン品番64-7962-37入数1個
M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM8x23.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4アズワン品番64-7962-31入数1個
M8x16.3mm [焼入]平ワッシャー エスコM8x16.3mm [焼入]平ワッシャーエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:16.3、B:8.4、C:3アズワン品番64-7962-30入数1個
M24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚) エスコM24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚)エスコ
660税込726
1袋
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数8個内径×外径×厚さ(mm)24×44×4.5
平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、座金自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に材質(本体)スティール/電蝕防止コーティング1袋入数(個)10
MIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート) コノエMIC 丸ワッシャー (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(199個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール種類丸ワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC 丸ワッシャー (真鍮/ニッケル) コノエMIC 丸ワッシャー (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(200個)ほか
10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮種類丸ワッシャー表面処理ニッケルメッキ
MIC 小型丸ワッシャー (鉄/ユニクロ) コノエMIC 小型丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(135個)ほか
10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金NBK(鍋屋バイテック会社)
109税込120
1個
翌々日出荷
材質SUS310S質量(g)2.2タイプワッシャD18寸法d(mm)8.5呼び8寸法T(mm)1.5

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー