絞り込み
ねじの呼び
- 2mm(2)
- M2(39)
- M2.3(1)
- M3(1)
- M3.3(5)
- M6(2)
- M8.1(3)
- M10(1)
- M12(1)
- その他(7)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(13)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(34)
- SPCC(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
外径(Φmm)
- 2.3(3)
- 4.3(17)
- 4.6(3)
- 6(39)
- 7(1)
- 13(6)
- 22(1)
- 26(2)
厚さ(mm)
- 0.4
- 0.3(73)
- 0.5(235)
- 0.8(261)
- 1(239)
- 1.2(138)
- 1.5(75)
- 1.6(374)
- 2(273)
- 2.3(257)
- 2.5(143)
- 2.6(121)
- 3(245)
- 3.2(250)
- 4(201)
- 4.5(172)
- 5(142)
- 6(192)
- 23(38)
- 32(41)
- 厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 2.3(40)
- 2.6(3)
- 3.15(1)
- 3.3(6)
- 6.5(3)
- 8.1(3)
- 8.7(1)
- 10.5(1)
- 15(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロニッケル(1)
- クロメート(2)
- クローム(3)
- スズコバルト(4)
- ニッケル(9)
- パーカー(2)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
種類

平座金(ワッシャー)(53)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(54)
- TRUSCO(6)
- 八幡ねじ(4)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
2mm(2)
M2(39)
M2.3(1)
M3(1)
M3.3(5)
M6(2)
M8.1(3)
M10(1)
M12(1)
その他(7)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(1000個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
平ワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から4日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(20000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
平ワッシャー(JIS) ステンレス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881パック(7500個)当日出荷JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥30,980税込¥34,0781箱(20000個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄色黒種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,799~税込¥8,579~1袋(100個)3日以内出荷から4日以内出荷・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥52,110税込¥57,3211ケース(360000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥40,610税込¥44,6711ケース(360000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881パック(7500個)当日出荷から翌々日出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681パック(7500個)当日出荷から9日以内出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応