絞り込み
内径(Φmm)
3.3・4.3・4.5・5.3・5.5・6.4・6.5・8.4・8.5・10.5・11・12.5・13・13.5・15・17・19・21・23・25・内径(Φmm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
種類
シール座金・平座金(ワッシャー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 丸平ワッシャー

1,679件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
SUS マルW(8.5+0.3) 大阪魂SUS マルW(8.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質SUS内径(Φmm)8.5
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
155税込171
1パック(14個)ほか
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
250税込275
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(50個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当) TRUSCO平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)TRUSCO
599税込659
1パック(16個)ほか
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
M18 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚) エスコM18 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚)エスコ
440税込484
1袋(6枚)
翌日出荷
材質鉄(S45C)呼びM18アズワン品番64-7962-65入数6内径×外径×厚さ(mm)19×36×4.5
M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x19.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:19、B:13、C:3アズワン品番64-7962-35入数1個
M 4 平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒/250個) エスコM 4 平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒/250個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(250個)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)呼びM4入数250個内径×外径×厚さ(mm)4×16×1.0
M16x30x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚) エスコM16x30x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)エスコ
530税込583
1袋
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数20個内径×外径×厚さ(mm)16×30×3.2
M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚) エスコM12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)エスコ
395税込435
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数30個内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
M8 平ワッシャー(チタン/2枚) エスコM8 平ワッシャー(チタン/2枚)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質チタン呼びM8入数2個内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1パック(9個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-63
M8 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚) エスコM8 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-908
M  6 平ワッシャー(チタン/4枚) エスコM 6 平ワッシャー(チタン/4枚)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-706A
M 4  平ワッシャー(チタン/8枚) エスコM 4 平ワッシャー(チタン/8枚)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-704A
M18 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚) エスコM18 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-118
M16 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚) エスコM16 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-116
平座金 RMS Alloy601 RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS Alloy601RMSレアメタルスクリュー
359税込395
1個
3日以内出荷
種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
平座金 RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC276RMSレアメタルスクリュー
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄平ワッシャー) 平ワッシャー FW-0000-00E 廣杉計器金属ネジ(鉄平ワッシャー) 平ワッシャー FW-0000-00E廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
材質種類平ワッシャー表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)大阪魂
639税込703
1個
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)大阪魂
599税込659
1個
翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート関連資料(0.22MB)
並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
478税込526
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ニッケル
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(12個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質チタン種類丸ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(SUS316)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(SUS316)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(8個)
当日出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー呼び寸法5外径D(Φmm)10寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.5寸法d(Φmm)5.5
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L) 大阪魂SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)大阪魂
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(5000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
SUSリブドロックW 大阪魂SUSリブドロックW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン みがき丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
230税込253
1パック(6個)
翌々日出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 316W(ISO 大阪魂SUS 316W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
呼び径2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー