「メッセージ内容」から絞り込む
スーパーシートスローガン 高所作業必ず使ユニット翌日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。材質/仕上ターポリン寸法縦(mm):900/横(mm):850取付け方法穴12ヵ所表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!ハトメ内径(Φmm)10
スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用ユニット翌々日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。材質/仕上ターポリン寸法縦(mm):900/横(mm):850取付け方法穴12ヵ所表示内容墜落制止用器具使用ハトメ内径(Φmm)10
墜落制止用器具使用ステッカーユニット当日出荷
ヘルメットへ貼り付ける墜落制止用器具使用のステッカーです。
用途工事現場等での使用に。作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です。表示内容私は墜落制止用器具を使用します取付け方法粘着シール縦(mm)30横(mm)70アズワン品番64-8370-37
墜落制止用器具(安全帯)関係標識ユニット翌々日出荷から3日以内出荷
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
用途工事現場等での設置に最適です。取付け方法ビス止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.0縦(mm)600取付穴径(Φmm)4