職務標識 化学物質管理者の職務つくし工房(1件のレビュー)当日出荷
化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付方式穴4スミ内容1枚穴数4表示内容化学物質管理者の職務
作業主任者の職務標識つくし工房(1件のレビュー)当日出荷
金属アーク溶接等作業主任者の職務が追加されました-改正 特定化学物質障害予防規則 令和5年10月1日から施行-
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450X300取付方式穴4スミ穴数4表示内容金属アーク溶接等/作業主任者の職務
作業主任者の職務標識(写真ケース付)つくし工房4日以内出荷
顔写真を入れてご使用できます
取付方式穴4スミ材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300ケース寸法(mm)90×127穴数4
資格名ゴムマグネットつくし工房4日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×90
作業主任者の職務標識(写真ケース付)つくし工房4日以内出荷
顔写真を入れてご使用ください。
取付方式穴4スミ材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300ケース寸法(mm)90×127穴数4
『責任者表示標識』には他にこんなカテゴリがあります