「メッセージ内容」から絞り込む
風抜けメッシュ標識 WBGT値低減対策ユニット当日出荷
現場の空気も風通しヨシ、涼し気効果で喚起力もアップします。風抜けがいいので風のバタつきも軽減できます。
仕様ピクト3連タイプ、風抜けタイプ 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体メッシュ部:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ 表示内容:熱中症を防ごう WBGT値低減対策 健康状態の確認 異常時の措置 取付仕様:ハトメ穴6ヵ所ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 コード番号:386-4097アズワン品番65-3363-43
ガス関係標識ユニット翌日出荷
工事現場等で使用する安全啓蒙用標識です。
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
SDSホルダーセーフラン安全用品税込¥9,018¥8,198