はがせる!ピタロングステッカー 充電コーナー A4 6面ヒサゴ4日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途店舗・病院・各種施設の案内表示にお使いいただけます。取付方式ステッカー材質ホワイトPETフィルムサイズA4使用温度範囲(℃)-20~+80℃規格JIS規格準拠ラベルサイズ(mm)92×92面付6面アズワン品番64-8849-67