「メッセージ内容」から絞り込む
安全標識 保護メガネ日本緑十字社当日出荷
JIS規格に基づく安全標識のステッカータイプです。<br />日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番697-0998材質基材:PET厚さ(mm)0.4質量(g)24取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100表示内容保護メガネ着用
バリケードスタンド日本緑十字社翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。<br />単管やチェーン等での連結が可能です。<br />環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)縦(mm)821横(mm)428
責任者氏名標識日本緑十字社当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。<br />労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)質量(g)42取付方式【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100
マグウィークリー日本緑十字社翌日出荷
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)158×250×0.8、(ハーフカット)27角質量(g)106
サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社翌日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。<br />単管やチェーン等での連結が可能です。<br />環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821