「メッセージ内容」から絞り込む
保護具着用(93)
推進・励行(68)
整理整頓
昇降(88)
禁煙(68)
積載荷重(67)
立入禁止(206)
足元注意(103)
開口部注意(73)
頭上注意(109)
メッセージ内容をもっと見る
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
仕様エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)450×600
取付方式穴4スミ
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~+120
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)180×450
質量(g)113
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
取付方式四隅穴付
材質再生PP
寸法(mm)450×300×1
質量(g)150
エコマーク認定認定
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
取付ビス(別売)
材質ポリプロピレン製
仕様穴4箇所・角R
取付穴径(mm)3
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
材質ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品ヒモ
寸法(mm)900×1800
質量(g)780
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に
材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)
寸法(mm)363×96
日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質PETボトルリサイクルボード
質量(g)180
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
取付け方法ビス止め
言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示
関連資料(6.05MB)
取付穴径(mm)3×4ヵ所
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。
取付方式マジックテープ
質量(g)110
取付け方法マジックテープ
1
2
3
次へ
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。