「メッセージ内容」から絞り込む
保護具着用(93)
推進・励行(68)
整理整頓(88)
昇降(88)
禁煙(68)
積載荷重(67)
立入禁止(206)
足元注意(103)
開口部注意(73)
頭上注意(109)
メッセージ内容をもっと見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に
材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)
寸法(mm)363×96
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9469
セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容火気に使用には注意しよう
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。