注意・禁止標識 :「看板 無断駐車禁止」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
駐車禁止(1)
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA3
文字内容契約者以外 駐車禁止
取付方式ステッカー
規格JIS規格準拠
使用可能温度範囲-20~+80℃
ラベルサイズ(mm)400×138
面付ヨコ2面
アズワン品番64-8849-43
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。