注意・禁止標識 :「安全帯表示」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
保護具着用(1)
安全帯使用(3)
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-8322
セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
表示内容ここから先は 安全帯使用区域です
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。