「メッセージ内容」から絞り込む
プラスチック削減標識ユニット当日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に仕様取付穴4箇所材質LIMEXシート厚さ(mm)0.4表示片面縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5取付け方法ビス止め言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
ジャンボサインシートユニット翌々日出荷から3日以内出荷
マルチサインシートの4倍の面積があり、高所に掲げてもよく目立ちます墜落災害・重機災害防止に重要な表示をまとめましたターポリンに複数の表示をプリントしているので、取付けが簡単で、見た目も美しく設置できます
用途工場現場での啓蒙表示に取付け方法穴18ヵ所材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ縦(mm)1800横(mm)3400
安全第一標識(エコユニボード)ユニット当日出荷
文字内容安全第一 SAFETY FIRST取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
スーパーシートイラストユニット3日以内出荷
取付方式ハトメ材質ビニールターポリン付属品50cmヒモ12本ハトメ数12寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41
スーパーシートユニット3日以内出荷
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
取付方式ハトメ材質ビニールターポリン厚さ(mm)0.41寸法(mm)900×850ハトメ数12
安全第一標識(養生シートタイプ)ユニット翌々日出荷
文字内容安、全、+、第、一取付方式穴8材質ビニールターポリン(穴8/ヒモ付)トラスコ品番737-2507寸法(mm)各900×900質量(kg)2
安全第一標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
取付方式穴上3・下2材質エコユニボード(穴上3・下2)質量(g)490エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×1.2エコマーク認定番号7118031
安全第一標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全第一取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定
構内掲示看板(鉄板)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200質量(kg)1.5仕様明治山プレス加工材質鉄板(明治山・上3下3穴)取付方式ビス止め(ビス別売)
一文字看板(鉄板)ユニット当日出荷から3日以内出荷
一文字づつ印刷された看板です。
安全衛生活動啓蒙に最適です。