「メッセージ内容」から絞り込む
フォークリフト マグネット標識ユニット当日出荷
フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-8055厚さ(mm)0.8材質/仕上ゴムマグネット質量(g)240縦(mm)150横(mm)600取付け方法マグネット固定表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
規制標識(330-A)一時停止ユニット当日出荷
工場・事務所・物流倉庫に適しています。構内用道路標識です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。構内の交通標識として。トラスコ品番129-4150材質アルミ(普通山・平リブタイプ)厚さ(mm)1.2質量(kg)1.4取付平リブタイプ縦(mm)800三角表示内容止まれ STOP
396-47 板のみユニット5日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9138材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート取付板のみ取付加工無し質量(g)820縦(mm)1400横(mm)275表示内容STOP 一時停止 STOP ONCE
396-27 板のみユニット5日以内出荷
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。視認性が優れた蛍光タイプです。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9495材質表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート取付板のみ取付加工無し質量(g)820縦(mm)1400横(mm)275表示内容STOP 一時停止 STOP ONCE
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカーユニット当日出荷から翌々日出荷
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に材質ポリオレフィン取付粘着シール