注意・禁止標識 :「開口部注意 安全標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
開口部注意(14)
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-6814
セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
表示内容開口部注意
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
こんなお得な商品も!
安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
取付け方法ビス止め
エコマーク認定認定
こんなお得な商品も!
建災防統一標識 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥419
税込¥461
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
取付方式四隅穴付
材質再生PP
寸法(mm)450×300×1
質量(g)150
エコマーク認定認定
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート
材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
寸法(mm)300×300×1.5厚
質量(g)340
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
単管にパチンとはめるだけ
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449
質量(g)200
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)200
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。