注意・禁止標識 :「安全標識 立ち入り禁止」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
ここで遊ぶな(1)
アスベスト関連(1)
作業中(1)
保護具着用(1)
土足厳禁(1)
工事中(1)
立入禁止(8)
足元注意(1)
足場組立・解体(1)
通行止(1)
メッセージ内容をもっと見る
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)450×300
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。