「メッセージ内容」から絞り込む
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
安全目標用ゴムマグネットつくし工房4日以内出荷
取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×800
蛍光標識つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
スイング標識 金具付つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。