注意・禁止標識 :「表示 通路」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「メッセージ内容」から絞り込む
作業通路(3)
安全通路(6)
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。