注意・禁止標識 :「安全通路 表示」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
安全通路(9)
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
取付ビス(別売)
材質ポリプロピレン製
仕様穴4箇所・角R
取付穴径(mm)3
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に
材質エコボード
質量(g)140
取付け方法吊下げ式
面板寸法(W×H)(mm)900×220
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。