注意・禁止標識 :「工事用標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
クレーン・玉掛けワイヤ(3)
保護具着用(4)
安全帯使用(5)
安全第一(4)
推進・励行(5)
救護(4)
整理整頓(4)
立入禁止(6)
酸欠注意(4)
頭上注意(4)
メッセージ内容をもっと見る
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
仕様エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)450×600
取付方式穴4スミ
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
立入禁止区域標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
取付方式穴4スミ
仕様エコボード、四隅穴あり
サイズ400×500
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。