「メッセージ内容」から絞り込む
避難誘導(7)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。