注意・禁止標識 :「安全標識 立ち入り禁止」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
工事中(1)
立入禁止(14)
高温・低温注意(1)
トラスコ品番740-1701
材質鉄製
寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900
質量(g)7200
タイプ反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)10×45 上2
表示内容KEEP OUT・関係者以外立入禁止
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途危険物保管場所への設置に。
トラスコ品番243-0285
材質鉄板
厚さ(mm)0.5
取付ビス止め
質量(g)720
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容無断立入禁止
取付穴径(mm)4
1枚
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途危険物保管場所への設置に。
トラスコ品番243-0278
材質鉄板
厚さ(mm)0.5
取付ビス止め
質量(g)720
縦(mm)600
横(mm)300
取付穴径(Φmm)4
表示内容関係者以外立入禁止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途危険物保管場所への設置に。
トラスコ品番243-1779
材質鉄板
厚さ(mm)0.5
取付ビス止め
質量(g)720
縦(mm)300
横(mm)600
取付穴径(Φmm)4
表示内容関係者以外立入禁止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。
トラスコ品番740-1744
材質鉄製
寸法(mm)600×900
質量(kg)2.2
タイプ反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)10×45 上2
表示内容KEEP OUT・関係者以外立入禁止
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-8315
セット内容本体:343-601×1●標識部:340-50A×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
表示内容関係者以外立入禁止
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9482
材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER
1枚
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。視認性が優れた蛍光タイプです。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番286-9429
材質表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
取付板のみ取付加工無し
質量(g)820
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER
1枚
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
キャスター付なので移動がラクです。
ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン
仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付
質量(kg)26
色イエロー
高さ(mm)976
奥行(mm)500
間口(mm)500
ロープ長さ(m)(左右合計)18
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。