注意・禁止標識 :「安全第一 標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
ご迷惑をかけてまことにすみません(5)
クレーン・玉掛けワイヤ(2)
保護具着用(3)
修理・点検(2)
危険物(2)
喫煙所(2)
安全第一(60)
推進・励行(3)
救護
整理整頓(11)
メッセージ内容をもっと見る
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
寸法(mm)180×450
質量(g)113
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識
仕様エコボード、四隅穴あり
寸法(mm)450×600
取付方式穴4スミ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。