注意・禁止標識 :「安全通路 表示」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
用途単管やロープへの表示に。
取付方式マジックテープ
質量(g)110
取付け方法マジックテープ
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
仕様取付穴4箇所
材質LIMEXシート
厚さ(mm)0.4
表示片面
縦(mm)450
横(mm)300
取付穴径(Φmm)2.5
取付け方法ビス止め
言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ポリプロピレン
質量(g)100
取付穴4ヵ所
縦(mm)450
横(mm)300
厚さ(mm)0.8
仕様表印刷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に
材質エコボード
質量(g)140
取付け方法吊下げ式
面板寸法(W×H)(mm)900×220
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
メーカーオリジナルの安全標語、安全標識のシートです。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事現場での危険表示、安全確保、環境整備などを推進
ハトメピッチ(mm)450
寸法(m)1.8×1.8
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。