注意・禁止標識 :「工事用標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
保護具着用(18)
安全帯使用
安全第一(19)
推進・励行(19)
整理整頓(22)
昇降(14)
立入禁止(44)
足元注意(21)
開口部注意(21)
頭上注意(24)
メッセージ内容をもっと見る
こんなお得な商品も!
標識 立入禁止
モノタロウ
¥589
税込¥648
安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質ポリプロピレン
形状標識板
区分イラスト
仕様3mmΦ穴×4
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート
材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
寸法(mm)300×300×1.5厚
質量(g)340
単管にパチンとはめるだけ
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/58×500×58厚、ステッカー/44×449
質量(g)200
取付方式ステッカー
材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)200
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。