注意・禁止標識 :「工事用標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
保護具着用(3)
出入口(2)
安全第一(3)
指差呼称(2)
整理整頓(3)
火気厳禁(2)
禁煙(3)
立入禁止(5)
開口部注意(2)
頭上注意(2)
メッセージ内容をもっと見る
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
キャスター付なので移動がラクです。
ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン
仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付
質量(kg)26
色イエロー
高さ(mm)976
奥行(mm)500
間口(mm)500
ロープ長さ(m)(左右合計)18
小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
寸法(縦×横)(mm)300×1200
質量(kg)1.5
仕様明治山プレス加工
材質鉄板(明治山・上3下3穴)
取付方式ビス止め(ビス別売)
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。