注意・禁止標識 :「注意喚起標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
ノーヘルゾーン(2)
作業中(2)
作業通路(2)
使用禁止(3)
安全確認(6)
安全通路(2)
昇降(4)
立入禁止(5)
足元注意(3)
頭上注意(3)
メッセージ内容をもっと見る
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に
材質エコボード
質量(g)140
取付け方法吊下げ式
面板寸法(W×H)(mm)900×220
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。