「メッセージ内容」から絞り込む
開口部注意(3)
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番411-6814
セット内容本体:343-601×1●標識部:340-85×1
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
表示内容開口部注意
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
注意・禁止標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。