動物用品 :「木用」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Richell(リッチェル)木製ペットサークル
木の温もりとシンプルさが魅力。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。 ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用 材質フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂 質量(kg)23.8 ダークブラウン サイズ120-90 寸法(cm)トレーセット時:124×94×90H 適応体重(kg)8~40 外寸(cm)120×91×90H 間口(cm)扉:42.5×74.5
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

Richell(リッチェル)木製犬舎
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。 砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。 三重構造の屋根 アスファルトルーフィング (防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。 脚部カバー付き 地面に接する部分の腐食を防止します。
材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクな姿勢で食事をすることができるテーブルです。食べやすい高さで、快適お食事生活。ペットの体への負担を和らげ、ラクな姿勢で食事ができます。【獣医師推奨】。犬も人と同じで、首を曲げての食事は、とても体に負担です。犬の健康維持のためにも、テーブルの使用はおすすめです。
材質テーブル・高さ調節脚:天然木、フレーム:スチール(ポリエステル塗装) ブラウン 寸法(cm)Φ22×9・16 製品質量(g)800 対象超小型犬・小型犬用
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる! スライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。 ドア位置の変更可能 置き場所に合わせてドア位置を変更できます。 お手入れ簡単なトレー付き 取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。 取り出し用窓付き サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。 設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。 すっきり省スペースタイプ 高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。 場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。 ゆったり広々タイプ 小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。 高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用 ワイド:小型犬・中型犬用 付属品ペット用スライドレギュラートレー 材質天然木、スチール、ABS樹脂、他 調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク! インテリアに調和した木製タイプ。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 飛び散り防ぐふち高トレー 高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。 さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。 開閉らくらくスライドドア スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。 ワンタッチロック解除 上に引き上げるとロックが解除されます。 シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用 150-80:超小型犬~中型犬用 材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー ダークブラウン
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場! 使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。 ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止 適合小型犬・中型犬 材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他 ブラウン 使用の目安3~20kg
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)木製3wayサークル
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの! 用途に合わせて3通りの使い方ができます。 インテリアに調和する木製タイプ。 ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。 オートロックドア付き 手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。 開け閉めラクラク 片手でドアのロック・解除ができます。 組み立て簡単 パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。 コンパクトに折りたためる 使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに… 室内の危険対策に… 居住スペースの間仕切りに… ブラウン 内寸(cm)サークル:76×170 間口(cm)扉:65 材質天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング