酪農・畜産その他 :「和牛」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。仔牛のペースに合わせ、ゆっくり飲ませる事で哺乳の質の向上が可能になります。乳首とボトルのセットとなります。キャップ・乳首は単品購入可能です。
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約100×約360
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)
材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅
質量(kg)約2.6
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245
耐圧(MPa)0.74
配管1/2
流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)
使用周囲温度(℃)+1~+50
配管方向上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的
厚さ(mm)20
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約57
硬度60
用途例和牛・黒牛用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。