ケア用品 :「ネイルケア」の検索結果
ヘッド部分を簡単にバリカンとネイルケアにチェンジする事ができる1台2役充実機能のコードレスアイテムになります。バリカンヘッドはペット専用刃を採用。カット幅16mm。アタッチメント付き。ネイルケアヘッドはペット専用砥石を採用したダイヤモンドコートをコーティング。防水仕様で丸洗い可。約5時間のフル充電でバリカンは約60分、ネイルヤスリは約45分使用可能。
セット内容本体、バリカンヘッド、ネイルケアヘッド、アタッチメント、充電アダプター、USBケーブル(約1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS樹脂 バリカン:ステンレス・セラミック ネイルケア:ステンレス・スチール(メッキ加工) アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)約290
消費電力(W)交流式使用時:約4、充電式使用時:約3
電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立:本体(バリカン):32×162×27 ※アタッチメント無(ネイルケア):32×153×27
使用時間バリカン:約60分、ネイルケア:約45分
充電時間約5時間(フル充電)
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
対象動物ミニ犬、超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『動物用品』には他にこんなカテゴリがあります
ケア用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。