48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雛人形 エルブレイン雛人形エルブレイン
199,800税込219,780
1式
11日以内出荷
お殿様、お姫様ともにやさしいほほえみを浮かべたうつくしいお顔が魅力的です 典雅な趣の帯地衣装は、はれやかな色使いでありながら重厚な質感が魅力で、気品あふれる仕上がりとなっております
幅(cm)75高さ(cm)41奥行き(cm)43
破魔弓 エルブレイン破魔弓エルブレイン
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
破魔弓 秀英は、心を込めて願いを込めるための美しいアイテムです。コンパクトミニなデザインが特長で、どんなお部屋にもすっきりと収まる逸品です。壁掛け可能です。
幅(cm)18高さ(cm)27奥行き(cm)9
RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz HACRC咆哮!! ディノサウルス2.4GHzHAC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
『RC咆哮!! ディノサウルス2.4GHz』は、まるで本物かのような35cmのビッグサイズの恐竜のおもちゃです。大迫力の恐竜を自在に操って遊ぶことができます。口が光り、「グオォォォ!!」っと大迫力の咆哮(ほうこう)をして、煙のように口から水蒸気を放つ姿は鳥肌モノです。オートモード搭載で自動で動くので、操作が苦手でも安心して遊ぶことができます。本物のように尻尾をブンブン振って動く姿が圧巻です。お子様だけでなく、大人も一緒に楽しめる商品として人気です。
用途お子様のおもちゃに。セット内容本体×1個、送信機×1台電源本体:充電池内蔵、送信機:単3電池×2本使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:約12×4.5×8.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約35×17.5×14適合年齢(歳)6歳以上モデルディノサウルス
人感センサー ユカイ工学人感センサーユカイ工学
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
家族やペットの”動き”を感知 人感センサは、人やペットの動きを感知する、見守りを目的としたセンサです。 音声メッセージのやりとりができるBOCCO と連動することで、 人感センサの反応に合わせて家族と気軽にコミュニケーションを取ることができます。 また、センサの反応をきっかけに、あらかじめ設定しておいた メッセージをBOCCO にしゃべらせることもできます。
付属品ストラップ、両面テープ、電池質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー人感センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy
部屋センサー ユカイ工学部屋センサーユカイ工学
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
外出先から部屋の温度・湿度・照度がわかる 留守番中の子どもやペットの熱中症が心配!離れて暮らす高齢の家族の熱中症が心配!電気を消したか心配! これら3つの”心配” を解決するのが『部屋センサ』です。 室内に設置した部屋センサが部屋温度と湿度をもとに熱中症の警戒度をモニタし、警戒度が高くなるとBOCCO を通じてスマホに通知します。 これにより、外出先からも留守番中のお子さまや離れて暮らすご家族の 熱中症予防に役立てられます。
付属品ストラップ、両面テープ、電池質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー温度/湿度/照度センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy
振動センサー ユカイ工学振動センサーユカイ工学
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
「ただいま」がわかる。玄関ドアなどの”振動”を感知 振動センサは、お子さまが学校から帰って玄関を通ると、そのドアの動きを検知してスマホに伝えます。 ドアに反応があるとスマホに通知が届きます。それをきっかけに「おかえり、ケーキが冷蔵庫に入っているよ!」などのメッセージを送ってあげることができます。 また、アプリからセンサ設定をすることで 反応があった時に自動で好きなセリフを喋らせることもできます。
付属品電池、ストラップ、両面テープ質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー加速度センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy
鍵センサ ユカイ工学鍵センサユカイ工学
6,098税込6,708
1台
8日以内出荷
「鍵かけたっけ?」を外出先から確認できる 鍵センサは、サムターン鍵の開閉を検知してスマホにお知らせします。 おうちの鍵の開閉状態をいつでも外出先から確認することができます。 慌てて家を出た朝も、スマホから鍵が閉まっていることを確認できるので 安心してお仕事に向かえます。
付属品電池、専用磁石、両面テープ質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー鍵センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy
Qoobo ディズニーシリーズ(マリー) ユカイ工学Qoobo ディズニーシリーズ(マリー)ユカイ工学
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
しっぽのついたクッション型セラピーロボットQoobo(クーボ)から、ディズニーシリーズ「マリー」が登場。 撫で方によってしっぽの振り方が変化するQooboの特性はそのままに、ふわふわとした白いしっぽには、「マリー」のトレードマークのピンクのリボンがちょこんとついています。 2020年にスクリーンデビュー50周年を迎えた「マリー」は、ディズニーのアニメーション映画『おしゃれキャット』(1970)に登場する子ネコ。 おうち時間の癒やしに、ペットを飼いたくても飼えない方に、「Qooboディズニーシリーズ(マリー)」を撫でたり、抱きしめたりしてお過ごしください。
付属品ACアダプター、充電ケーブル材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金質量(kg)約1電源6.0V ニッケル水素電池充電時間(時間)約4~8動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15使用時間(時間)約8(稼働頻度による)
ぬいぐるみ・人形