サーマルカメラ :「ニス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(℃)」から絞り込む
35.1~43(1)
AIによる顔認識機能で、精度の高い計測結果を表示します。
スタンドで、高さ・角度が調整可能です。
基準(37.5℃)を超える体表面温度を検知すると、画面が青色から赤色に変わり、アラーム音でお知らせします。
仕様【顔認証時間】0.2秒
付属品ソーラーモバイルバッテリー
寸法(mm)340×115×105(本体:取付金具含む)、台座/315Φ・高さ/1050~1550(スタンド)
質量(g)本体(取付金具含む)/1190、全体(スタンド含む)/8200
電源DC5V 2A(ACアダプタ付属)
測定範囲(℃)35.1~43
精度(℃)±0.3
使用環境温度(℃)16~35
画面サイズ7インチ高解像度モニタ
測定距離(m)0.5~0.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。