1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
35.1~43(1)
AIによる顔認識機能で、精度の高い計測結果を表示します。 スタンドで、高さ・角度が調整可能です。 基準(37.5℃)を超える体表面温度を検知すると、画面が青色から赤色に変わり、アラーム音でお知らせします。
仕様【顔認証時間】0.2秒 付属品ソーラーモバイルバッテリー 寸法(mm)340×115×105(本体:取付金具含む)、台座/315Φ・高さ/1050~1550(スタンド) 質量(g)本体(取付金具含む)/1190、全体(スタンド含む)/8200 電源DC5V 2A(ACアダプタ付属) 測定範囲(℃)35.1~43 精度(℃)±0.3 使用環境温度(℃)16~35 画面サイズ7インチ高解像度モニタ 測定距離(m)0.5~0.7
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング