サーマルカメラ :「寒暖計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
100~550(1)
-20~150(1)
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。
付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダー
トラスコ品番698-9501
材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)
幅(mm)38.89
高さ(mm)155.45
使用温度範囲(℃)-10~50
奥行(mm)32.1
電源(V)360 mW
温度(℃)最小表示:0.1
解像度赤外線:256×192(ピクセル)
測定温度範囲(℃)-20~150/100~550
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)3.33
測定視野角(°)37.2×50.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。