ブランド: JET INOUE(ジェットイノウエ)すべて解除
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムですカメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途 安全運転・事故防止 仕様 接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得 セット内容 YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5 解像度 1280×720(H×V) 防塵防水性能 IP69K対応 LCD仕様 7インチ 画素数 800×480 関連資料 パンフ(19.08MB) 映像出力 AHD720P イメージセンサー SONY1/3"CMOS 輝度(cd/m2 ) 400
ハイマウントモニター取付キット JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷 から 4日以内出荷
純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品 22mコード 質量(g) 113 規格 鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約53×43×50 防塵防水性能 IP69 取扱説明書 (3.36MB)
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途 トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 動作電圧(V) DC12~32 動作電流(mA) 【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー 1/3” COLOR CMOS 映像化方式 NTSC 有効画素数 NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux) 0.1 S/N比 ≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス 自動 露出補正 自動 動作温湿度範囲 -20~60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲 -30~70℃/RH95%Max 防塵防水性能 IP69K 角度(°) 水平105/対角135(可視) 視野角 約105° 解像度 600TVL セット内容 バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 仕様 【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格 鏡像/有線モデル セット内容 YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー
バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。
部材としてお使い下さい。
取扱説明書 取扱説明書(1.1MB) 動作電圧(V) DC12-DC24
アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品 専用スタンド/リモコン 適合 アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用 機能 VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX広角AHDバックカメラシリーズカメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用全日本トラック協会助成対象品!!
用途 電装パーツ セット内容 YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン 規格 鏡像/有線モデル 取扱説明書 (2.58MB) カメラ仕様 ECE基準適合(E-11) 動作電圧(V) DC12~24
9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!アナログハイビジョンで鮮明カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途 電装パーツ 仕様 赤外線照射距離(ft):30 解像度 1920×1080 防塵防水性能 IP68 焦点距離(mm) 2.8 動作温度(℃) -20~60 画素数 200万 保管温度(℃) -30~70 動作電流(mA) 100/12V 画角 (水平画角)120° イメージセンサー 1/2.9"Color CMOS 最低照度(Lux) 0.001
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m) 22 センサー 赤外線ランプ8個 有効画素数 720(H)×480(V) 消費電力(mA) 最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能 IP69 動作温度(℃) -20~60 画角 水平最大120°/垂直最大78° 映像出力 NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×40×50 イメージセンサー 1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V) DC12/24
広角バックカメラ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合 GX-001/002/003/004/005/006/007/008 材質 スチール
ナイトビジョンカメラ D1 720×480 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ナイトビジョン機能搭載で夜間でもカラーで鮮明に映し出しますコンパクトボディで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することも可能な防塵防水IP69Kを取得バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただける鏡像タイプ前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な正像タイプの2種類があります
用途 電装パーツ 適合 【延長ケーブル】692503(5M)/692504(10M)/692505(20M) 解像度 (画素数)D1(720H×480V) 画角 水平100/垂直54/対角114
GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです
用途 安全運転/電装パーツ セット内容 ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット 適合品番 (貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686 取扱説明書 (2.47MB)
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途 電装パーツ 適合 モニター:YKM-700HD(592730) セット内容 カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個 規格 鏡像/有線モデル 適合ケーブル(Φmm) 592843(10m)/592844(15m)/592845(20m) 取扱説明書 (3.39MB) カメラ仕様 ECE基準適合(E-11) 動作電圧(V) DC12~24
NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途 安全運転・事故防止 仕様 接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 184×110×16.5 LCD仕様 7インチ 画素数 800×480 適合カメラ YKC-300HD(592829) 輝度(cd/m2 ) 400
NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
用途 安全運転・事故防止 適合 【モニター】YKM-800GXM(592829) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×50×44 解像度 1280×720(H×V) 防塵防水性能 IP69K対応 映像出力 AHD720P イメージセンサー SONY1/3"CMOS
GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様 適合レコーダー:YM-201 長さ(m) 配線:約250 適合カメラ GX-101AHD
側方専用 クランプ&ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
セット内容 カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個 材質(クランプ) 樹脂 材質(ステー) 金属
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合 YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHD ケーブル長(m) 10+15
YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格 鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約32×30×38 関連資料 仕様(0.3MB)
トラック用品・パーツ の新着商品 ページ: 1/ 3