絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- クラリオン (Clarion)(25)
- ブロードウォッチ(4)
- TCI(3)
- メルコモビリティーソリューションズ(3)
- 三菱電機(1)
特価

NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
側方専用 クランプ&ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個材質(クランプ)樹脂材質(ステー)金属
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69
9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001
NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5LCD仕様7インチ画素数800×480適合カメラYKC-300HD(592829)輝度(cd/m2)400
NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。用途安全運転・事故防止適合【モニター】YKM-800GXM(592829)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1角度(°)水平105/対角135(可視)有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max視野角約105°動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max防塵防水性能IP69KS/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10映像化方式NTSCイメージセンサー1/3” COLOR CMOS動作電圧(V)DC12~32最低照度(Lux)0.1
バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。動作電圧(V)DC12-DC24
GX-101AHD接続分配ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。ケーブル長(m)22センサー赤外線ランプ8個有効画素数720(H)×480(V)消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR動作電圧(V)DC12/24
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,398~税込¥4,838~1セット4日以内出荷GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
広角バックカメラ用取付ブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具。フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008材質スチール
ハイマウントモニター取付キット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。用途電装パーツ