98件中 81~98件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
9日以内出荷

1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1台
969 税込1,066
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ取付キット
適合品番CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能 映像ケーブルの取り付けコストを抑制。 変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。 受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。 FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。 専用のオンダッシュスタンド同梱。 映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア) マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車小型・中型・大型トラック・トレーラートラック モニタ7型液晶ワイドモニター 変調方式FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOX
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。 カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。 業務車両に適した12V/24V対応。 バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様バック連動/マニュアル機能:○ 質量(g)約205 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50 消費電流(mA)約130(DC12V) 出力端子RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1 接続台数カメラ:1
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。 ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。 118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。 CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。 RGB 入力 1系統。 小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○ 付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 入力端子 接続端子RGB接続端子:○ 出力端子- モニタ7型透過型液晶パネル 接続台数カメラ:2
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)7インチ4画面モニター
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。 左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。 補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。 電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。 スタイリッシュな前面タッチパネルボタン CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。 WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品標準取付金具、リモコン、ビス 質量(g)約480 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29 消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時) 入力端子 出力端子- モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

592779 GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-101AHD接続分配ケーブル
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201 長さ(m)配線:約250 適合カメラGX-101AHD
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)側方専用 クランプ&ステー
巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個 材質(クランプ)樹脂 材質(ステー)金属
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22 センサー赤外線ランプ8個 有効画素数720(H)×480(V) 消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能IP69 動作温度(℃)-20~60 画角水平最大120°/垂直最大78° 映像出力NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50 イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V)DC12/24
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)広角カメラ専用ケーブル 10M+15M
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHD ケーブル長(m)10+15
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38 関連資料仕様(0.3MB)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)