1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 質量(kg)1.4 シリーズ506 全高(mm)341 最小読取値(mm)0.02 最大測定長(mm)200 器差(mm)±0.03 表示形式アナログ スライダの微動上下量(mm)4 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 商品タイプ本体 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量機器再校正サービス』には他にこんなカテゴリがあります