デプスゲージ再校正 :「測定子」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「サービス分類」から絞り込む
再校正(1)
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別デジタル型
ストローク(mm)12.7
測定範囲(mm)0~200
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定力(N)1.5以下
継足ロッド5本(10、20、30、30、100mm)
測定子超硬ボール付測定子
ベース幅(mm)16
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
『測定・測量機器再校正サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 分銅再校正
- ノギス再校正
- ダイヤルゲージ再校正
- マイクロメーター再校正
- ハイトゲージ再校正
- デプスゲージ再校正
- ゲージ再校正
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。