マイクロ2ヒューズ :「マイクロヒューズ」の検索結果
「定格電流(A)」から絞り込む
5(4)
7.5(4)
10(8)
15(6)
20
25(4)
30(4)
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。
ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165
定格電流(A)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個
電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換
寸法W(mm)9.1
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。
主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992A
セット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個
電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
用途ヒューズの交換
材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅
配線長約150mm
電流(A)最大20
1本(5本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。