特定小電力/登録局/ガイドシステム :「LAN 中継器」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
特定小電力(1)
高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
防塵防水性能IP65相当
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)
周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz
電波形式F3E / F2D
送信出力10mW/1mW
受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)
使用時間約28時間
動作温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く
質量(g)約76
セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
種類特定小電力
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。