特定小電力/登録局/ガイドシステム :「書類クリップ」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
その他(2)
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
最高水準の防水性能
コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。
コンパクト&スリムなデザイン
手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。
バッテリーの持続時間
BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書
質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)
種類国際VHFトランシーバー
使用温度範囲(℃)-20~+60
チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30
連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時
周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275
防塵防水性能IPX8
送信出力5W、3W、1W
インピーダンス(Ω)空中線:50
受信感度-13dBμ(12dB SINAD)
電波型式F3E
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。
仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など
寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)
質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時
使用温度範囲(℃)ー20~+60
チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)]
電源電圧(V)3.7 ±10%
消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時)
消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W)
使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)
送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません]
スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/
受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz
付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、申請書類一式、取扱説明書など
寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)
質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)ー20~+60
チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)
電源電圧(V)3.7 ±10%
送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)
受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz
付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など
寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)
質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)ー20~+60
チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)
電源電圧(V)3.7 ±10%
送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)
受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作
スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。
騒音下でも聞き取りやすい大音量
約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています
アクアクェイク(R)機能搭載
一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。
バッテリーの持続時間
BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書
質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)
種類国際VHFトランシーバー
使用温度範囲(℃)-20~+60
チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。
感度スケルチ:-12dBμ Typ.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7
連続使用時間(時間)約12
消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)
消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)
周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)
防塵防水性能IP57
送信出力5W、1W
スピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)
受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)
変調方式リアクタンス変調
電波型式F3E
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。