特定小電力/登録局/ガイドシステム :「水電池(災害時用)」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「種類」から絞り込む
特定小電力(1)
バッテリーパックとチャージャーが最初から付属しているので、オプションを購入する手間が省けてすぐに使えます。通信エリア拡大「中継器対応」
定番のオプションが使える「2ピンコネクター対応」
400mWの「大出スピーカー」
第三者の聞き取りを防ぐ「ボイススクランブル機能」
バッテリー残量をひと目で確認「バッテリー残量表示機能」
防塵・防水性能「IP54対応」
「抗菌・抗ウイルス加工」(トランシーバー本体のみ)
災害時の「アルカリ乾電池対応」(乾電池は別売)●総務省技術基準適合品
用途レストランや飲食店、工場内の会話に。
警備のやり取りに。
災害時における通信手段として。
仕様市街地通話距離:0.1~0.2km、郊外通話距離:1~2km
適合中継器:UBZ-RJ27
セット内容トランシーバー本体:UBZ-LS27RB×1台、バッテリーパック:UPB-5N×1個、チャージャー:UBC-10×1個
幅(mm)55.5
色ブラック
高さ(mm)103.9
種類特定小電力
奥行(mm)26
チャンネル数27(中継器別売)
アンテナサイズ(mm)70.5
出力(mW)10/1(切替可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
トランシーバー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。