特定小電力/登録局/ガイドシステム :「同時通話無線機」の検索結果
「種類」から絞り込む
特定小電力(5)
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)最薄部:24
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数47ch(単信20/半複信27)
対応RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9
機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式F3E (FM)
防塵防水性能防水(IP67)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)
定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh
チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch
消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲(MHz)421/422/440
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
外部端子DC5V~6V EIAJ区分2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
低周波出力80mW以上
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力
保護等級IP67相当
仕様テールノイズキャンセラー
付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
インピーダンス(Ω)約2k
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。
重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも!
各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178
高さ(mm)(マイク)約533
質量(g)2600
タイプ車載型
種類特定小電力
定格電圧 DC V13.8/26.4±10%
保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸
消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信
送信出力10mW、1mW
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch)
受信感度-14dBu(12dBSINAD)
音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力)
動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです
ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消
バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ
特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応
交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応
防水・防塵性能はIP66
ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能
運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による)
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減
本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m)
VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に
適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R
トラスコ品番244-0472
セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)
材質本体部:ポリカーボネート
幅(mm)82
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)260
奥行(mm)46
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
色ブラック×ブルー
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。