「種類」から絞り込む
STANDARD 特定小電力トランシーバーモトローラ当日出荷
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
ページ: 1/ 3