特定小電力/登録局/ガイドシステム :「無線 マイク」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
特定小電力(1)
最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。
リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。
作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合)
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)
付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。