特定小電力/登録局/ガイドシステム :「小電力無線機」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
特定小電力(9)
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4174
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4171
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735
適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235
幅(mm)155
色ホワイト
高さ(mm)125
奥行(mm)37
アンテナサイズ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力
付属品ベルトクッリップ
定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP68
送信出力10mW以下
スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力
通信方式単信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有
付属品回転式クリップ
幅(mm)40
高さ(mm)55
タイプ通話:交互通話、中継通話
奥行(mm)20
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
アンテナサイズ(mm)22
通信方法単信および半複信
出力(mW)音声:10
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
ノイズキャンセリング無
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
幅(mm)57.8
高さ(mm)88
奥行(mm)16.5
アンテナサイズ(mm)95
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。
クラス最大の500mWの大音量です。
単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。
収納できる回転式アンテナです。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡
付属品ベルトクリップ
幅(mm)56
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。
同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能)
軽量・コンパクトボディです。
用途クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に、工場・建設現場などの安全確認を要する現場に、細心の注意・微妙な調整が求められる現場に
トラスコ品番208-2892
セット内容リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)、急速充電器(SAD-3715)、ベルトクリップ、PTTケーブル
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)78
質量(g)140
奥行(mm)24
アンテナサイズ(mm)150
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。
付属品ベルトクリップ
適合中継器(A):EXR100
幅(mm)58
高さ(mm)83
種類特定小電力
奥行(mm)23.5
電源充電式、乾電池
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
保護等級IP68
出力(mW)(音声)700
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500
トラスコ品番208-2894
セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)110
奥行(mm)21
アンテナサイズ(mm)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設
防塵防水性能IP68相当
仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下
セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き
質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)
周波数(Hz)最大偏移:±1324以内
温度範囲(℃)-20~+60
電力(W)空中線:2.5/2/1
電源電圧(V)DC3.7±10%
機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ
周波数帯域(kHz)占有:5.8以下
電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)
電波形式単信(プレストーク)方式
保証期間3年
アズワン品番64-8693-68
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡
受信感度-2dBμV以下(BER=1%)
使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。