特定小電力/登録局/ガイドシステム :「アイコム」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
特定小電力(2)
免許や資格、通話料が一切不要なデジタル小電力コミュニティ無線機です。
安心・安全・快適な地域コミュニティをサポートするトランシーバーとして、自治会やサークルなど、防災・防犯用途に限らずコミュニティの連絡用として広く使用可能です。
GPS機能搭載
GPS機能が搭載されているので、通信相手までの距離と方角がわかります。
また、ネットワーク環境のPCにGPS位置情報表示ソフトRS-DRC1(無料)をインストールすれば、あらかじめ登録したIC-DRC1の位置情報をPC上で管理することができます。
相手の近くの音をモニタリング可能
リクエストを送信することで、通信相手のIC-DRC1の周辺音声をモニタリングすることができます。
FMラジオ受信が可能
災害時に便利なFMラジオが受信できます。
USBで充電可能
ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。
バッテリーの持続時間
BP-286 11時間程度
GPS情報表示ソフトRS-DRC1に対応(無償でダウンロードできます)
親機となるIC-DRC1とRS-DRC1をインストールしたPCをUSBケーブルでつなぐと、子機の位置情報を取得し、PC画面の地図上に子機の位置を表示することが可能です。
クローニングソフトCS-DRC1に対応(無償でダウンロードできます)
クローニングソフトCS-DRC1をインストールしたPCと本体を接続することで、無線機の名称やグループ名・相手局名などにわかりやすい名前をつけることが可能です。
※アイコムのIC-DRC1、アルインコのDJ-PV1Dと通信可能です。
付属品ACアダプター(USBケーブル付)/バッテリーパック/アンテナ/ハンドストラップ/回転ベルトクリップ /保証書
質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)
種類デジタル小電力コミュニティ無線機
チャンネル数18ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナを除く)
連続使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)
消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>500以下
通信方式単信・単向・同報方式
充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)
周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375
防塵防水性能IP54
送信出力500mW(0.5W)
スピーカー出力(mW)内部500(負荷8Ω、10%歪時)、外部150以上(負荷8Ω、10%歪時)
変調方式デジタル4値FSK方式
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F1E、F1D
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。
無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。
大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。
IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。
リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。
GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。
情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。
ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。
新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現!
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
種類特定小電力
通信方式単信・単向・同報方式
防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)
準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2
電波形式F1E、F1D
変調方式デジタル4値FSK方式
符号化方式音声:TOKUDER(R)
送信出力500mW
周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375
チャンネル数18チャンネル
動作温度範囲(℃)-10~+50
音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)
消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下
使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)
充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)
質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)
付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
『本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム
- 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。